{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Longitud de filo máx. | 21 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa de roscado | |
| Número de cortes, circunferencial | 4 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 27 mm | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 3326685 | |
| EAN / GTIN | 7291075380231 | |
| Número del fabricante | 3326685 | |
| Número L | L24090 182 |