MTFLE D45-4-27-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Artikelnummer: 3326685
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326685
EAN/GTIN 7291075380231
Nummer fabrikant 3326685
L-nummer L24090 182

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder schroefdraad frezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 45 mm, totale lengte (OAL) 67 mm, effectieve lengte (LU) 27 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 45 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 67 mm
  • Effectieve lengte (LU) 27 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles