• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TRFF TXMT 0702 IC808 Plaquita de Una Cara con Tres Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

Número de artículo: 3320927
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TOR6MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320927
EAN / GTIN 7291075387940
Número del fabricante 3320927
Número L L23910 691

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TOR6MILL" Ver todos