TRFF TXMT 0702 IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3320927
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320927
EAN / GTIN 7291075387940
Gyártó száma 3320927
L-szám L23910 691

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 5,3 mm, tloušťka řezné destičky (S) 2,4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 5,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,8 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,5 mm/fog

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése