Cabezal de sujeción con ranuras transversales y longitudinales, SK 65, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 49mm

Número de artículo: 329934 49
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Forma de asiento
Mango liso
Denominación del fabricante
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65
Diámetro de sujeción D1
49 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
58 mm
Dureza según Rockwell
60
Ejecución de la superficie de apriete
Ranuras longitudinales; Ranuras transversales
Perfil de sujeción
Forma redonda
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de producto
Cabezal de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 329934 49
EAN / GTIN 2050001076465
Número del fabricante SK65BZIR49,0
Fabricante/responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras transversales y longitudinales para material bruto.
Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.
¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!