{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Diámetro vástago DS |
65 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65
|
|
| Diámetro de sujeción D1 |
59 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
58 mm
|
|
| Dureza según Rockwell |
60
|
|
| Ejecución de la superficie de apriete |
Ranuras longitudinales; Ranuras transversales
|
|
| Perfil de sujeción |
Forma redonda
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Tipo de producto |
Cabezal de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 329934 59 | |
| EAN / GTIN | 2050001076663 | |
| Número del fabricante | SK65BZIR59,0 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |