Arrastrador frontal con cono morse / cilíndrico, Tipo: 3

Número de artículo: 327465 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ máximo de cuerpo 75 mm
Longitud C 148 mm
Peso 2,6 kg
Ejecución Cono Morse
máximo ⌀ de punta 60° A 67 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327465 3
EAN / GTIN 4067263558125
Número del fabricante 327465 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Arrastrador frontal con punta de centrado con muelle. La sujeción de la punta de centrado en montaje plano del plato de arrastre garantiza una sujeción estable y sin movimientos. Alta precisión de concentricidad gracias a la mecánica completamente rectificada, sin punta de centrado ni platos de arrastre, adecuado para giro a izquierda y derecha. Construcción completamente mecánica con fuerza de resorte. No hay fugas de líquido hidráulico. Posibilidad de sujeción directa en la cabeza sobre un tope elevado en mordazas de molde blando.

Idóneo para:

Puntos rotativos n.° 321720, 321750 y 321770.

Partes opcionales:

Platos de arrastre n.° 327470327486 y versión antigua n.° 327601327651, punta de centrado n.° 327488, manguitos cónicos n.° 327492.