Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Punto rotativo con indicador de la presión, Cono Morse: 3

Número de artículo: 321750 3

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 186 mm
Diámetro de la cabeza D 64 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 30 grados; 60 grados
Longitud útil L2 105 mm
Alojamiento lado máquina MK3
Con amortiguación de impactos sí
Peso de la pieza de trabajo máx. 400 kg
Fallo de concentricidad máximo 0,01 mm
Fuerza axial 5,5 kN
Con indicador de la presión sí
Empleo Torneado
Peso 2,1 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 321750 3
EAN / GTIN 4019208017112
Número del fabricante 060798
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • La presión que se ha de ajustar (fuerza de apriete) se puede leer en daN directamente en la ventana del manómetro.
  • La punta rotatoria, sustentada por un paquete de resorte de disco, tiene un gran recorrido elástico.
  • Tipo de construcción corto, estable, con eje guiado longitudinalmente. Punta rotatoria templada en toda su sección y rectificada.
  • Exactitud máxima gracias al rodamiento de precisión.
  • Con obturación especial frente a la suciedad y el líquido refrigerante, no necesita mantenimiento.

Ángulo de punta 60°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todos aquellos casos en los que la presión de sujeción se haya de mantener dentro de unos límites determinados, a fin de no deformar la pieza de trabajo aunque se sujete de forma segura con una presión suficiente.
  • Como contrapunto para arrastradores frontales hidromecánicos nº 327451 − 327541, ya que los arrastradores se comprimen siempre contra la pieza de trabajo.
  • En piezas de trabajo que se expanden considerablemente debido al calor generado por el arranque de viruta.
  • Para la sujeción de piezas de trabajo largas y delgadas, a fin de evitar que se doblen.
  • Para la sujeción de piezas pesadas, en las que se ha de controlar la presión de sujeción.