CHAMRING 090-W25.4-06 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3201282
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3201282
EAN / GTIN 7291075191820
Número del fabricante 3201282
Número L L24040 628

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.37″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.335″ ,Shank Size (SS) 1″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.37″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.335″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XCGT 06...
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Shank Size (SS): 1″