Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 40

Número de artículo: 319888 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

BMT Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
Da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Máquinas adecuadas Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Identificación y clasificación

Número de artículo 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Número del fabricante 319888 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.
Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Contorno exterior optimizado.
Para refrigeración interna y externa.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a materiales de alta calidad y durabilidad.
  • Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (revólver inferior = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 tuercas de ranura); TS-3000 T20 (3 tuercas de ranura); TS-4000 T20 (3 tuercas de ranura); TS-5000 T20 (3 tuercas de ranura)

Nota:

Bajo petición, encontrará otros soportes BMT de diferentes tamaños y dimensiones.
Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.