{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Z | 60 mm | |
| x | 60 mm | |
| l1 | 90 mm | |
| Da | 40 mm | |
| L1 | 64 mm | |
| L2 | 64 mm | |
| L3 | 45 mm | |
| h1 | 85 mm | |
| Máquinas adecuadas | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
| Tipo de producto | Soporte para cuchillas |
| Número de artículo | 319888 55/D | |
| EAN / GTIN | 4045197877468 | |
| Número del fabricante | 319888 55/D | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |