{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | VARIA VXT | |
| Denominación del fabricante | VDI Werkzeugaufnahme VARIA VXT | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0400 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 40 mm | |
| Longitud del mango | 100 mm | |
| Longitud de alcance | 135 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la máquina | 107,5 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 65 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta | 76 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Longitud total | 198 mm | |
| Altura total | 76 mm | |
| Anchura total | 38 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 5,422 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319847 40-100 | |
| EAN / GTIN | 4069739470931 | |
| Número del fabricante | 232648 | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |