Juego de garras de 4 piezas, templadas, Para tipo de plato: 100mm

Número de artículo: 314100 100
Establecer precio 4 Unidad (89,76 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 100 mm
Longitud L 46 mm
Anchura de la ranura D +0,01 9,5 mm
Anchura de alma B1 −0,05 7,94 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Rosca M6
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Número del fabricante 107542
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de garras reversibles o garras intercambiables blandas.

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro mordazas n.° 312505; 312705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.