Juego de garras de 4 piezas, templadas, Para tipo de plato: 315mm

Número de artículo: 314100 315
Establecer precio 4 unidades (152,49 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. de mord. L 108 mm
Para diámetro de plato para torno 315 mm
Con puente de guía sí
Ancho de alma B1 12,7 mm
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 19,03 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Para tamaño de tornillos M12
Contenido 4 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 314100 315
EAN / GTIN 4019208034270
Número del fabricante 107548
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de garras reversibles o garras intercambiables blandas.

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro mordazas n.° 312505; 312705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.