Juego de garras de 4 piezas, templadas, Para tipo de plato: 160mm

Número de artículo: 314100 160
Establecer precio 4 Pieces (89,76 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. de mord. L 65 mm
Para diámetro de plato para torno 160 mm
Con puente de guía
Ancho de alma B1 7,94 mm
Con ranura
Anchura de ranura B2 12,68 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Para tamaño de tornillos M8
Contenido 4 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 314100 160
EAN / GTIN 4019208034249
Número del fabricante 107545
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de garras reversibles o garras intercambiables blandas.

Idóneo para:

Plato de torno de cuatro mordazas n.° 312505; 312705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.