Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 17mm

Número de artículo: 313505 17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
162 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de ranura D 17 mm
Par de apriete máximo 70 Nm
Rosca G M12
Altura H 23 mm
Altura de escalonado h 9 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Número del fabricante 0140101
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Todos los platos de sujeción automática corrientes de las marcas Schunk, Forkardt, Röhm y SMW (con dentado de punta).

Idóneo para:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Volumen de suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 − 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.