HTP D066-05-27-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3104597
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de inmersión
Diámetro del filo Dc 66 mm
Longitud total L 50 mm
Profundidad de corte máx. L2 3 mm
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Número de plaquitas de corte, total 5
Serie TANGPLUNGE
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3104597
EAN / GTIN 7291075217896
Número del fabricante 3104597
Número L L23980 2697

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 62 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 66 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 5, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 62 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 66 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 5
  • Longitud total (OAL) 50 mm