F45NM D8.0-12-2.50-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 . con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 3104199
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3104199
EAN / GTIN 7291075180039
Número del fabricante 3104199
Número L L23980 3101

Descripción

Descripción:

  • Fresa frontal, fresa angular con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diámetro (DC/DCX): 8,49″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 12
  • Diámetro del cubo (DHUB): 5,31″
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″.

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.49″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 8.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.22″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 5.31″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 080608-TN
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 44.3 Degrees

Productos adecuados