• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HCM D.50-A-L4.7-C.50 Fresas de punta esférica multifunción D=.500″.

Número de artículo: 3103599
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103599
EAN / GTIN 7291075181968
Número del fabricante 3103599
Número L L23980 1637

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.33″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4.7″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1.2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.417″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Radio de punta (RE): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.33″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HBR D.50-QF
  • Longitud total (OAL): 4.7″
  • Tipo de mango: Round
  • Par (TQ): 53 lbfxin
  • Longitud utilizable (LU): 1.2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos