• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Disco de obturación para tuerca de apriete ER, ER 25, ⌀ de sujeción d: 5mm

Número de artículo: 309630 5
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
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Embalaje sueltos
Color negro
Diámetro de sujeción d 5 mm
Para tipo ER 25
Diámetro exterior D 21 mm
Tipo de producto disco de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309630 5
EAN / GTIN 7640128495215
Número del fabricante 9.25.050

Descripción

Idóneo para:

Tuercas de apriete ER n.° 309615; 309621; 309652.
Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

  • Gama de sujeción = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de sujeción, creciente en intervalos de 1 mm.
  • En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
  • Apropiado hasta 80 bares.
  • Situación de montaje: Rotulación en el interior de la tuerca de apriete.