• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plato de sujeción automática, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Número de artículo: 302862 20

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 302862 20
Número del fabricante 314040520105
Fabricante/responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descripción

Ejecución:

  • Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.
  • Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Gama de sujeción flexible mediante pinzas portapiezas.
  • Fuerza de sujeción hasta 1000 Nm con ⌀ 20, 4000 Nm con ⌀ 32.

Ejecución - imagen:

Los rebajes axiales interiores evitan de forma efectiva el deslizamiento de la herramienta.
Elevada rigidez radial gracias a una tensión con exactitud de repetición contra un montaje plano evita la desviación y garantiza una elevada precisión del mecanizado, así como una larga vida útil de la herramienta.
Las ranuras en T recogen el aceite y la grasa, de modo que se garantiza una transmisión segura del par de giro.
Marcha absolutamente suave de las tuercas de apriete.

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta.
  • Propiedades antivibratorias.
  • Elevada estabilidad mediante tuercas de apriete reforzadas.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Llave de gancho n.° 628400.
Perno de apriete n.° 308760 − 308795.
Pinzas portapiezas n.° 309575 − 309576.