Mandril de contracción térmica, PSC 32 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 308559 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con máx. 50 bar
El canal de refrigeración se puede cerrar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 32
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina PSC 32
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 12 mm
Longitud de alcance A 75 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta D 24 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Amortiguación de vibraciones no
Protección contra extracción de la herramienta no
Compensación pendular no
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 94 mm
Altura total H1 32 mm
Anchura total B1 32 mm
Norma ISO 26623-1
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308559 12
EAN / GTIN 4067263110071
Número del fabricante 308559 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Con roscas bloqueables.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410302416. Aparatos de contracción n.º 354210354405.
Juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Descargas y documentos

Productos adecuados