Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Disco para ISG-1000, Para ⌀ de sujeción: 3-6mm

Número de artículo: 354440 3-6

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de sujeción mín. 3 mm
Diámetro de sujeción máx. 6 mm
Tipo de producto Disco
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 354440 3-6
EAN / GTIN 4045197811653
Número del fabricante 6725758
Fabricante/responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Descripción

Idóneo para:

Aparato de contracción n.º 354400.