Portapinzas de sujeción ER mini delgado, HSK-A 100 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11

Número de artículo: 305723 11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 1-7 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 160
Norma asiento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 16 mm
Longitud útil LN 111 mm
Tuerca mini ER de recambio n.° 309650 11
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 305723 11
EAN / GTIN 4062406110734
Número del fabricante 305723 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Paso perforado (= ER11).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca ER mini High-Speed equilibrada de precisión (G2,5 / 25 000 rpm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890. Pinzas portapiezas ER n.° 308881309430, llave de apriete ER mini n.° 309740.

Descargas y documentos

Productos adecuados