{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción nominal d | 2,8 mm | |
| Adaptador | ET 25 | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | 4285 E | |
| ⌀ exterior D | 26 mm | |
| Longitud total L | 34 mm | |
| Extensión axial | 8 mm | |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |
| Número de artículo | 309430 2,8 | |
| EAN / GTIN | 2050001922205 | |
| Número del fabricante | 13365010280 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |