{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 50 A = 100 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 100 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | BT 50 | |
| con montaje plano | sí | |
| Distancia a | 100 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 16 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapieza | 25 | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Diámetro exterior en el lado de la herramienta D | 42 mm | |
| Diámetro exterior de la tuerca de apriete D | 42 mm | |
| Altura tuerca de sujeción | 27 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 20.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 con 20 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 201,8 mm | |
| Altura total H1 | 42 mm | |
| Anchura total B1 | 42 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | pavonado/a | |
| Peso | 3,57 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 302825 25 | |
| EAN / GTIN | 4250122615422 | |
| Número del fabricante | 506.02.16.100 | |
| Fabricante/responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |