Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 30 A = 70, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 302750 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de gran inclinación; Cono de pinza
Codificación de punto de separación
SKG03000215; SZD01600215
Forma de asiento
Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones
30
Tipo de alojamiento
Espiga
Longitud vástago LS
48 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
ER-Spannzangenfutter Form AD
Interfaz en el lado de la máquina
BT 30
Diámetro de sujeción mín. D1
0,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
10 mm
Para tipo de pinza portapiezas
Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas
16
Longitud de alcance A
70 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
28 mm
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 con 20 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HSC
Rosca G; M
M12
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Portapinzas de sujeción
Longitud total L
118,4 mm
Norma
ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
AD
Con rosca
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Tratamiento de la superficie
pavonado/a; rectificado/a
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302750 16
EAN / GTIN 4250122697992
Número del fabricante H.305.02.10.70
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.
Pinzas de sujeción ER n.° 308881 − 309434, llave de apriete ER n.° 309680– 309745 o n.° 613300.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.