{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial delante del asiento | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Codificación de punto de separación | SKG05001715 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 50 | |
| Diámetro de sujeción mín. | 12 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 20 mm | |
| Longitud de alcance | 80 mm | |
| Diámetro exterior tuerca de sujeción | 50 mm | |
| Altura tuerca de sujeción | 27 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 5 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
| Amortiguación de vibraciones | no | |
| Protección contra extracción de la herramienta | sí | |
| Incl. tornillo de ajuste de longitud | sí | |
| Fuerza de apriete máxima | 900 Nm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete | |
| Longitud total | 182 mm | |
| Altura total | 61 mm | |
| Anchura total | 61 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Con anchos de llave | no | |
| Con rosca | no | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | no | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido | |
| Peso | 3,5 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 300767 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406261238 | |
| Número del fabricante | 300767 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |