JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF Rácor para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 7006321
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF
Tipo de producto Boquilla de refrigerante
Diámetro 4 mm
Refrigeración interior
Longitud 28,75 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7006321
EAN / GTIN 7291075322811
Número del fabricante 7006321
Número L L24000 54

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 28.75 mm

Característica:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 14.3 mm
  • Longitud total (OAL) 28.75 mm