Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforzado, izquierda, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 80-100mm

Número de artículo: 274203 80-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie TANG-GRIP
Denominación del fabricante TNFFA 80L-3IQ
Forma del mango cuadrada
Altura del mango h 32 mm
Altura funcional H1 24,8 mm
Anchura funcional L4 9,5 mm
Diámetro de punzonado axial mín. 80 mm
Diámetro de punzonado axial máx. 100 mm
Ancho de corte w 3 mm
Profundidad de corte/utilización máx. T 27 mm
Procedimiento de mecanizado torneado frontal
Longitud de alcance A 27 mm
Longitud total L 90 mm
Sentido del corte Corte a izquierda
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 274203 80-100
EAN / GTIN 7291075310948
Número del fabricante 2302562

Descripción

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

Atención:

La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.