Soporte base con mango desmontable, Altura del mango h: 12mm

Número de artículo: 273984 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Longitud de escalón b 13 mm
Anchura del mango b3 25 mm
Longitud total Ltot 61 mm
para altura de lama h5 19 mm
Brida de sujeción 279840 2
Tornillo de apriete 279815 14
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Número del fabricante 273984 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para insertar lamas de tronzado de distintos fabricantes.
También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.