Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 12/24mm

Número de artículo: 273924 12/24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 25 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 6,5 mm
Longitud de la cabeza L1 19,5 mm
Longitud total L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Denominación del fabricante PCHR 12-24
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Número del fabricante 2301622

Descripción

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937273939.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos