Insertos de corte PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 1,5/24mm

Número de artículo: 273937 1,5/24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas J
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Tamaño de plaquita ⌀ d 24 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Radio angular R 0,1 mm
Clase IC908
Tolerancia ancho de tronzado w 0,02 mm
BW 4 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 5 mm
Tolerancia radio angular R 0,02 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie PENTACUT
Asignación fino/desbaste Acabado
Denominación del fabricante PENTA 24N150J010 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273937 1,5/24
EAN / GTIN 7291075151466
Número del fabricante 6003226

Descripción

Ejecución:

Formador de virutas positivo. Corte suave. Avance de bajo a medio.

Aplicación:

Primera opción para el grabado de precisión. Separación posible. También apto para cortes interrumpidos.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273924273925.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos