• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34 16/34 mm

Número de artículo: 273924 16/34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tamaño del mango 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 10 mm
Longitud de la cabeza L1 31 mm
Longitud total L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Quality Dress PCHR 16-34
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273924 16/34
EAN / GTIN 7291075287219
Número del fabricante 2302224

Descripción

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937273939.

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos
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
    Tamaño del mango / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra