{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Eco | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción cuadrada | |
| Codificación de punto de separación | DCLNR 2025X12 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0200 mm | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Altura del mango | 20 mm | |
| Anchura del mango | 20 mm | |
| Forma de cabeza | cuadrada | |
| Longitud de cabeza | 32 mm | |
| Anchura funcional | 32 mm | |
| Longitud del cuerpo de base | 91 mm | |
| Ángulo de ajuste | 95 grados | |
| Proceso de mecanizado de torneado | torneado exterior | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Designación plaquita de corte | CN.. 1204.. | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 91 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Planeado con fresa | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 250010 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197648334 | |
| Número del fabricante | 250010 20/12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |