• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de apriete Eco, derecha, Anchura del mango b: 20mm

Número de artículo: 273840 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte Corte a derecha
Serie Eco
Anchura del mango b 20 mm
Longitud de alcance A 7,25 mm
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT eco-System Klemmdrehhalter
Forma del mango cuadrada
Altura del mango h 20 mm
Longitud del cuerpo de base 84 mm
Longitud del borde de corte 24 mm
Forma del soporte Forma recta (G)
Peso 240 g
Norma DIN4000-89
Tipo de producto Soporte de apriete
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273840 20
EAN / GTIN 4045197517371
Número del fabricante 273840 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273880, 273886 y 273890.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º 317900 − 319886 y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º 273880 − 273891. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.