{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Grosor de placas de corte | 3,625 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 16 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Bisel de la punta | 0,17 mm | |
| Radio en punta | 0,1 mm | |
| Código ISO | HOG-RIRI1616XX | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB8015 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Grosor de la inserción | 3,625 mm | |
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 270757 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515041256 | |
| Número del fabricante | 270757 1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |