Cabezal de corte GARANT Master Mute Para el alisado de diamantes, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 20

Número de artículo: 265377 20
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 20 mm
Número de canales de refrigeración 3
Refrigeración interior
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 12 mm
Longitud total L 21 mm
Tornillo de apriete 269024 2
Punta de enderezamiento de diamante 269016 1
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 265377 20
EAN / GTIN 4069515036214
Número del fabricante 265377 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Herramienta de alisado de diamante para las clases de materiales P, M, K, N y S.

Función:

La presión de la punta de alisado de diamante genera un flujo de material de la capa superficial.

Aplicación:

Para el tratamiento de superficies hasta RA = 0,3 µm de materiales de hasta 65 HRC.

Datos de aplicación:

Velocidad de corte vc = valor del mecanizado de acabado (valor de inicio). Reducir la velocidad de corte gradualmente si se producen vibraciones. Avance f = 70 % del valor del proceso de acabado (valor inicial). Entrada ap = 0,1 mm (valor inicial) hasta un máximo de 0,2 mm.

Volumen de suministro:

Incluye punta de alisado de diamante y tornillo de sujeción.

Nota:

Como preparación previa, se recomienda una calidad de superficie de al menos Ra = 1,6 µm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos