{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura filo | 27 mm | |
| Características mango | Antideslizante | |
| Color | rojo; negro | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cincel | |
| Forma vástago | forma redonda | |
| Diámetro vástago | 85 mm | |
| Forma cabeza de impacto | plano | |
| Longitud total | 250 mm | |
| Superficie | lacado/a | |
| Material | Acero al cromo vanadio | |
| Mango presente | sí | |
| Peso total | 610 g |
| Número de artículo | 263.P25 | |
| EAN / GTIN | 3148511616604 | |
| Número del fabricante | 263.P25 | |
| Número L | L60130 1122 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |