{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | DC.T 11T302 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Espesor de la placa de corte | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte | 11 mm | |
| Altura de la arista de corte | 3,97 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,525 mm | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Código ISO | DCGT 11T302; DCMT 11T302; DCMT11T302 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,4 mm | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Material de corte | HC | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Clase | HB7010 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC11T3023N | |
| Designación plaquita de corte | DCMT11T302; DCGT11T302; DCMT11T302; DCGT11T302 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Materiales NE (N) | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior / exterior (EGE) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 60 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 260458 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020565 | |
| Número del fabricante | 260458 HB7010-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |