• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal escariador de MDI HPC H7 INOX Agujero ciego 23 mm

Número de artículo: 239735 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia de taladrado: H7
  • Empleo con tipo de perforación: con agujero ciego
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ nominal D 23 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia de taladrado H7
Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Semiestándar
Tamaño del asiento 16 mm
Longitud de filo l1 14 mm
Longitud de cabeza l 26 mm
Número de filos Z 8
Asiento adecuado GARANT TopCut
Ancho de llave 13 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/rev.
Tipo de producto Placa de corte para escariado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239735 23
EAN / GTIN 4045197707659

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sistema escariador de cabeza intercambiable completamente rectificado para ajuste IT7. Geometría de corte adaptada a la aplicación.
Concentricidad del sistema ≤ 5 µm (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.

Aplicación:

Para perforaciones de agujero ciego.
Para el escariado HPC/HSC.

Nota:

Longitud útil total = L1 (asiento n.° 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.° 239710 al 239720).
Llave de apriete adecuada n.° 219987. Inserto para llave dinamométrica n.° 219986.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ nominal D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra