VHM-brotschhuvud HPC H7 rosfritt stål bottenhål 23 mm

Art-nr: 239735 23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: för bottenhål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
Nominell⌀ D 23 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp för bottenhål
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Semi Standard ja
Hållarstorlek 16 mm
Skärlängd l1 14 mm
huvudets längd l 26 mm
Antal skär Z 8
passande grundhållare GARANT TopCut
nyckelvidd 13 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,5 mm/v
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239735 23
EAN/GTIN 4045197707659

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och raka spår.

Användningsdata:

För brotschning av bottenhål.
För HPC-/HSC-brotschning.

Anmärkning:

Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Från samma serie "TopCut" Visa alla
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
    Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen