Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, INOX Trou borgne 23 mm

Réf.: 239735 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: pour trous borgnes
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ nom. D 23 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Semi-Standard oui
Dimensions de l'attachement 16 mm
Long. coupe l1 14 mm
Long. tête l 26 mm
Nombre de dents Z 8
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Ouverture 13 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/tr
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239735 23
EAN / GTIN 4045197707659

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et goujures droites.

Utilisation:

Pour trous borgnes.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier