Alojamiento, SK 40, Unión: HW20

Número de artículo: 237651 HW20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW20
⌀ exterior 20 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Refrigeración interior
Longitud L 27 mm
Longitud de voladizo medida A 46 mm
Tipo de producto Asiento HW

Identificación y clasificación

Número de artículo 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Número del fabricante 237651 HW20