Alojamiento, SK 40, Unión: HW50

Número de artículo: 237651 HW50
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Norma DIN 69871
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 50 mm
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Longitud total L 114,25 mm
Longitud de alcance A 46 mm
Posibilidad de refrigeración interior
Forma ADB
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación SKG04001x95
Forma de asiento Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo HW50
Adaptador página 1 SK 40
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 27 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Peso 1,09 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 237651 HW50
EAN / GTIN 4045197677228
Número del fabricante 237651 HW50