Cabezal de mandrinado HW, Unión: HW50

Número de artículo: 237600 HW50
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Feinverstellkopf HW
Interfaz en el lado de la máquina HW50
Diámetro del filo mín. Dmin 66,9 mm
Diámetro del filo máx. Dmax 87,1 mm
Diámetro de ajuste mín. Dmin 66,9 mm
Diámetro del cuerpo D1 59 mm
Longitud de alcance A 90 mm
Longitud útil L1 90 mm
Longitud funcional 90 mm
Recorrido de ajuste radial S 20,2 mm
Incremento de ajuste radial 0,002 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Cantidad de filos activos circunferencial 1
Número de filos activos lado frontal 1
Longitud total L 114 mm
Anchura total 59 mm
Sentido del corte corte a derecha
Ejecución de la herramienta acero macizo
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Dispositivo de equilibrado sin
Compensación de equilibrado sin
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Peso 1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 237600 HW50
EAN / GTIN 4045197675972
Número del fabricante 237600 HW50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Precisión de ajuste 0,002mm en el ⌀ sobre el nonio.

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.
Con asiento n.º 237651 − 237656.

Nota:

Soporte de plaquita 237604 5 para ampliación al intervalo de ⌀ de 84,9 a 105,1.
Soporte de plaquita 237604 5 para ampliación al intervalo de ⌀ de 104,9 a 134,1.
Soporte de plaquita 237604 5 para ampliación al intervalo de ⌀ de 104,9 a 134,1.