{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 | |
| Denominación | 10-110 | |
| Clase | BK7710 | |
| Tipo | Aluminio; CuZn | |
| Material de corte | MD | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
| Número de artículo | 236980 10-110 | |
| EAN / GTIN | 4047109085671 | |
| Número del fabricante | 1082190311 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |