• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET® Unisix® 42-110

Número de artículo: 236980 42-110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,33 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,78 € / Unidad
a petición
En stock
99 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 080404
Denominación 42-110
Clase BK7710
Tipo Aluminio; CuZn
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236980 42-110
EAN / GTIN 4047109085718
Número del fabricante W29 42110.047710

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
250
CuZn
N
300
Grafito, PRFV, CFRP
N
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra