{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL04001015 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0400 mm | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Longitud vástago LS | 68 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 40 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 144 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,65 mm | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 178 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO1204083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 120408 42-... | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,2 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,1 mm | |
| Longitud de alcance A | 148 mm | |
| Longitud útil L1 | 120 mm | |
| Longitud total L | 216 mm | |
| Longitud funcional | 142,35 mm | |
| Peso | 1.225 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | 236615 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109276970 | |
| Número del fabricante | U43 34000 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |