{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02501015 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0250 mm | |
| Diámetro del mango DS | 25 mm | |
| Longitud del mango LS | 56 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 18 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 67 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,84 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 178 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO0502043N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SO0502043N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 050204 12-... | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 71 mm | |
| Longitud útil L1 | 54 mm | |
| Longitud total L | 127 mm | |
| Longitud funcional | 66,16 mm | |
| Peso | 246 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 4000-86 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236615 18 | |
| EAN / GTIN | 4047109277434 | |
| Número del fabricante | U43 11800 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |